pagina iniziale

SIEMENS - SIE8WD43080EA COL LUM TUBO 250MM - 8WD43080EA

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8WD43080EA COL LUM TUBO 250MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza del tubo - 250 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209266971

Codice prodotto

SIE8WD43080EA

Cod. produttore

8WD43080EA

Produttore

SIE

Lunghezza del tubo:

250 mm

stelo singolo, lunghezza 250 mm, accessori per colonnine di segnalazione, con diametro 50 mm e 70 mm Colonnine di segnalazione SIRIUS 8WD - Modulari e con capacità di comunicazione in un design moderno.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS