pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US19982BM00 MODULO LATER.LARGH 13,5MM - 8US19982BM00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Accessorio - sì

  • Parte di ricambio - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

4011209285132

Codice prodotto

SIE8US19982BM00

Cod. produttore

8US19982BM00

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Accessorio:

sì

Parte di ricambio:

no

    Sistema di sbarre collettrici

    Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione, offrendo una soluzione sicura e salvaspazio per quadri di distribuzione.

    Dettagli tecnici:

    • Accessori interasse sbarre collettrici 40, 60 mm modulo laterale
    • Larghezza: 13,5 mm per l'allargamento di adattatori e supporti apparecchio 8US1
    • Lunghezza: 182 mm
    • Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
    • Omologazione internazionale per impiego globale
    • Adattamento a correnti fino a 1.600 A

    Vantaggi per i clienti:

    • Montaggio rapido con contattazione per un equipaggiamento elettrotecnico economico
    • Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
    • Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore preassemblate
    • Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito degli adattatori
    • Gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo per una infrastruttura elettrica sicura

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS