SIEMENS - SIE8US19222UA01 VASCA ISOLANTE POSTERIORE L1100 UL508 - 8US19222UA01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
2 PZ
EAN
4011209674165
Codice prodotto
SIE8US19222UA01
Cod. produttore
8US19222UA01
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Sistema di sbarre collettrici 8US1
Il sistema di sbarre collettrici 8US1 offre soluzioni modulari per l'installazione di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Accessori interdistanza tra le sbarre 60mm
- Vasca di fondo lunghezza 1100mm
- Grande distanza di isolamento in aria
- Grande distanza di isolamento superficiale secondo UL 508
- Piastra di base SENTRON 8US1
- Disponibili con interassi dellesbarre collettrici diversi
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare per una facile installazione di apparecchi di collegamento e manovra.
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in un'unica operazione.
- Copertura di protezione a prova di dito per un'elevata sicurezza di funzionamento.
- Omologazione internazionale per possibilità di impiego in tutto il mondo.
- Sistemi di sbarre collettrici sicuri, poco ingombranti e organizzati in modo chiaro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


