SIEMENS - SIE8US19222CB02 COPERTURA SBARRE 700X160X63 - 8US19222CB02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Confezione
2 PZ
EAN
4001869526256
Codice prodotto
SIE8US19222CB02
Cod. produttore
8US19222CB02
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
- Dimensioni: 700 x 160 mm
- Interasse delle sbarre: 60 mm
- Capacità di corrente fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in un'unica operazione
- Omologazione internazionale per uso globale
- Preassemblaggio di partenze motore per risparmio di montaggio
- Copertura di protezione a prova di dito per una maggiore sicurezza
- Installazione flessibile di apparecchi di collegamento e manovra
- Intercambiabilità semplice di apparecchi e combinazioni
- Riduzione dei costi di installazione
- Progettazione modulare per un equipaggiamento elettrotecnico economico
- Supporto per un'infrastruttura elettrica sicura ed efficiente in ogni tipo di edificio
Profilato di copertura 700 x 160 mm
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione, offrendo soluzioni sicure e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


