SIEMENS - SIE8US19212AC01 MORS.X SB. 5 MM 16-120 MM2 - 8US19212AC01

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - sì
Confezione
15 PZ
EAN
4011209659681
Codice prodotto
SIE8US19212AC01
Cod. produttore
8US19212AC01
Produttore
SIE
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
sì
- Interasse sbarre collettrici: 40, 60 mm
- Spessore delle sbarre: 5 mm
- Sezioni delle sbarre: da 16 a 120 mm²
- Correnti fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in un'unica operazione
- Omologazione internazionale per uso globale
- Montaggio su montanti
- Risparmio di montaggio e riduzionedei costi grazie a partenze motore preassemblate
- Semplice intercambiabilità di singoli apparecchi o intere combinazioni
- Elevata sicurezza di funzionamento grazie alla copertura di protezione a prova di dito
- Formacostruttiva modulare salvaspazio per un'installazione efficiente
- Gamma completa di apparecchi di protezione, manovra, misura e controllo
Sistema di sbarre collettrici 8US
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per il montaggio di apparecchi di protezione come sezionatori sottocarico a fusibili e interruttori automatici, offrendo una soluzione sicura e salvaspazio.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


