SIEMENS - SIE8US19211BA02 ALIMENT. 3P 16 MMQ - 8US19211BA02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Corrente nominale In - 80 A
Larghezza dell'adattatore - 20 mm
Distanza delle guide - 60 mm
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Confezione
6 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
12 Kg CO₂-eq
EAN
4001869526270
Codice prodotto
SIE8US19211BA02
Cod. produttore
8US19211BA02
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Corrente nominale In:
80 A
Larghezza dell'adattatore:
20 mm
Distanza delle guide:
60 mm
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
Spessore max. del binario elettrificato:
10 mm
Modulo di connessione SENTRON 8US1
Modulo di connessione a 3 poli con morsetti a molla per l'installazione di dispositivi di protezione nei sistemi di sbarre collettrici.
Dettagli tecnici:
- Modulo di connessione 16 mm2
- 3 poli
- Morsetti a molla
- 1,5 ... 16 mm2
Vantaggi per il cliente:
- Molteplici possibilità per l'installazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre.
- Struttura modulare con fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Copertura di protezione a prova di dito per un'elevata sicurezza di funzionamento.
- Omologazione internazionale che consente l'impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi.
- Sistemi sicuri, poco ingombranti, organizzati in modo chiaro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


