SIEMENS - SIE8US19211BA00 PIASTRA ALIM.SBARRE 3P 6-50 MMQ - 8US19211BA00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Corrente nominale In - 300 A
Larghezza dell'adattatore - 54 mm
Distanza delle guide - 60 mm
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
4011209593572
Codice prodotto
SIE8US19211BA00
Cod. produttore
8US19211BA00
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Corrente nominale In:
300 A
Larghezza dell'adattatore:
54 mm
Distanza delle guide:
60 mm
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
Spessore max. del binario elettrificato:
10 mm
Sistema di sbarre collettrici 8US1
Il sistema di sbarre collettrici 8US1 offre una soluzione modulare per il montaggio di dispositivi di protezione con elevate caratteristiche di sicurezza e adattabilità.
Dettagli tecnici:
- Accessori interdistanza tra le sbarre: 60mm
- Piastra per morsetti di collegamento
- Spessore delle sbarre: 5,10mm + profilo TT
- Larghezza: 54mm
- Sezione: 6 ... 50 mm² con copertura
- Modulo di connessione SENTRON 8US1
- Internazionalmente omologato
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Protezione a prova di dito degli adattatori e dei portapparecchi
- Utilizzo globale nel settore della costruzione di macchine e impianti
- Sistemi di sbarre collettrici organizzati in modo chiaro
- Sicurezza e ingombro ridotto
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


