SIEMENS - SIE8US13134AH03 ADATT MCCB 4P 250A - 8US13134AH03

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Componenti guida di supporto - Senza
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Corrente nominale In - 250 A
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SENTRON 8US1
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4001869557168
Codice prodotto
SIE8US13134AH03
Cod. produttore
8US13134AH03
Produttore
SIE
Componenti guida di supporto:
Senza
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Corrente nominale In:
250 A
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
Spessore max. del binario elettrificato:
10 mm
Larghezza dell'adattatore:
140 mm
Larghezza delle guide:
30 mm
Distanza delle guide:
60 mm


