SIEMENS - SIE8US12616MT10 BUSBAR ADAPTER S2, 80A, DIRECT STARTER - 8US12616MT10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - Altro
Corrente nominale In - 80 A
Larghezza dell'adattatore - 55 mm
Distanza delle guide - 60 mm
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
4001869514017
Codice prodotto
SIE8US12616MT10
Cod. produttore
8US12616MT10
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Corrente nominale In:
80 A
Larghezza dell'adattatore:
55 mm
Distanza delle guide:
60 mm
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
Spessore max. del binario elettrificato:
10 mm
- Partenza avviatore diretto AWG4 25 mm2
- Lunghezza: 260 mm
- Larghezza: 54 mm
- Interasse delle sbarre: 60 mm
- Capacità di correnti fino a 1.600 A
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Omologazione internazionale per utilizzo globale nel settore della costruzione di macchine e impianti.
- Intercambiabilità semplice di apparecchi singoli o intere combinazioni.
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore preassemblate.
- Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito.
Adattatore apparecchio S2, 80 A
Utilizzato per l'installazione di apparecchi di protezione, questo adattatore offre un sistema di sbarre collettrici salvaspazio e sicuro per quadri di distribuzione modulari.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


