SIEMENS - SIE8US12515NT10 ADAT S0 260X45MM-32A-ALL VITI-60MM - 8US12515NT10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Esecuzione del collegamento elettrico - 3 conduttori AWG 10
Corrente nominale In - 32 A
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm
Larghezza dell'adattatore - 45 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
SENTRON 8US1
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
4011209835382
Codice prodotto
SIE8US12515NT10
Cod. produttore
8US12515NT10
Produttore
SIE
Esecuzione del collegamento elettrico:
3 conduttori AWG 10
Corrente nominale In:
32 A
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
Spessore max. del binario elettrificato:
10 mm
Larghezza dell'adattatore:
45 mm
Distanza delle guide:
60 mm