SIEMENS - SIE8US12515NS11 ADAT S0 200X34MM 32A AWG10 MOLLA 60MM - 8US12515NS11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 32 A
Larghezza dell'adattatore - 45 mm
Distanza delle guide - 60 mm
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4001869558226
Codice prodotto
SIE8US12515NS11
Cod. produttore
8US12515NS11
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
32 A
Larghezza dell'adattatore:
45 mm
Distanza delle guide:
60 mm
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
Spessore max. del binario elettrificato:
10 mm
Adattatore per apparecchio S0
Adattatore per sistemi di sbarre collettrici 8US1, progettato per il montaggio di dispositivi di protezione con elevate norme di sicurezza.
Dettagli tecnici:
- 32A per sistema di sbarre collettrici 60mm
- Lunghezza 45x200mm
- Cavi speciali saldati AWG10
- Lunghezza 167 mm con elemento di posizionamento
- Omologazione internazionale
Vantaggi per il cliente:
- Sistemi di sbarre collettrici 8US Siemens con molteplici possibilità di installazione
- Struttura modulare per un montaggio semplificato
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione
- Copertura di protezione a prova di dito per alta sicurezza di funzionamento
- Possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti
- Sistemi di sbarre collettrici sicuri, poco ingombranti e organizzati in modo chiaro
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.


