SIEMENS - SIE8US12515NS10 ADATS00/0 AWG10 200X45-32A-ALL VITI 60MM - 8US12515NS10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 32 A
Larghezza dell'adattatore - 45 mm
Distanza delle guide - 60 mm
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Spessore max. del binario elettrificato - 10 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
4001869531380
Codice prodotto
SIE8US12515NS10
Cod. produttore
8US12515NS10
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
32 A
Larghezza dell'adattatore:
45 mm
Distanza delle guide:
60 mm
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
Spessore max. del binario elettrificato:
10 mm
Adattatore apparecchio S00, S0, 32A, AWG10, cavi 150°, 45x 200mm
Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici per il montaggio di dispositivi di protezione.
Dettagli tecnici:
- Modello: SENTRON 8US1
- Tipo: adattatore apparecchio
- Corrente: 32A
- Sezione cavi: AWG10
- Temperatura massima cavi: 150°
- Dimensioni: 45x 200mm
Vantaggi per il cliente:
- Struttura modulare e fissaggio meccanico e contattazione elettrica in una sola operazione.
- Copertura di protezione a prova di dito garantisce sicurezza di funzionamento.
- Omologazione internazionale per utilizzo in tutto il mondo.
- Disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi.
- Sistemi di sbarre collettrici 8US - sicuri, poco ingombranti, organizzati in modo chiaro.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


