SIEMENS - SIE8US12505RM07 ADAT.SIST.SBAR.60MM 182ALT.45L. SIR - 8US12505RM07

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale In - 25 A
Larghezza dell'adattatore - 45 mm
Distanza delle guide - 60 mm
Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
33 Kg CO₂-eq
EAN
4011209346932
Codice prodotto
SIE8US12505RM07
Cod. produttore
8US12505RM07
Produttore
SIE
Corrente nominale In:
25 A
Larghezza dell'adattatore:
45 mm
Distanza delle guide:
60 mm
Spessore min. del binario elettrificato:
5 mm
- Interasse sbarre collettrici: 60mm
- Larghezza: 45mm
- Spessore delle sbarre: 5,10 mm
- Profilato TT per equipaggiamento con 1 guida di supporto 35mm
- 25A morsetti di uscita in alto con cavi 1,5 ... 4 mm²
- Altezza: 182 mm
- Fissaggio meccanico e contattazione elettrica in un'unica operazione.
- Omologazione internazionale per impiego in tutto il mondo.
- Semplice intercambiabilità di apparecchi o combinazioni.
- Risparmio di montaggio e riduzione dei costi grazie a partenze motore preassemblate.
- Elevata sicurezza di funzionamento con copertura di protezione a prova di dito.
- Possibilità di adattamento a correnti fino a 1.600 A.
Sistema di sbarre collettrici 8US
Il sistema di sbarre collettrici 8US di Siemens è progettato per un montaggio sicuro e salvaspazio di apparecchi di protezione come sezionatori e interruttori automatici.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


