pagina iniziale

SIEMENS - SIE8US12134AQ03 ADATT. SBARRE 60MM UL508 3VL2/3 UL/IEC - 8US12134AQ03

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Altro

  • Corrente nominale In - 250 A

  • Spessore min. del binario elettrificato - 5 mm

  • Larghezza dell'adattatore - 105 mm

  • Distanza delle guide - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4011209682894

Codice prodotto

SIE8US12134AQ03

Cod. produttore

8US12134AQ03

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Altro

Corrente nominale In:

250 A

Spessore min. del binario elettrificato:

5 mm

Larghezza dell'adattatore:

105 mm

Distanza delle guide:

60 mm

adattatore per sbarre collettrici 60 mm SYS. UL 508 sistema di sbarre collettrici 60mm spessore delle sbarre: profilo TT UL Rating 240 ... 600V/250A impiegabile in circuiti di alimentazione IEC Rating 690V/250A per interruttori automatici 3VL con contattazione del tubo per uscita cavi in alto/in basso lunghezza adattatore 190mm larghezza adattatore 105mm per VL150 UL Frame DG per VL250 UL Frame FG Adattatore apparecchio SENTRON 8US1 per sistemi di sbarre collettrici per il montaggio di dispositivi di protezione. I sistemi di sbarre collettrici 8US Siemens offrono molteplici possibilità per linstallazione di apparecchi di collegamento, manovra e installazione adattabili a sbarre. La struttura modulare, così come il fissaggio meccanico e la contattazione elettrica in una sola operazione sono vantaggiosi. Grazie alla copertura di protezione a prova di dito degli adattatori e dei portapparecchi è garantita unelevata sicurezza di funzionamento. Sono dotati di una omologazione internazionale e consentono possibilità di impiego in tutto il mondo nel settore della costruzione di macchine e impianti. Il sistema di sbarre collettrici 8US1 è disponibile con interassi delle sbarre collettrici diversi. Sistemi di sbarre collettrici SENTRON - sicuri, poco ingombranti,organizzati in modo chiaro.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS