SIEMENS - SIE8PQ94000BA54 VITI A CHIUSURA RAPIDA 20PZ - 8PQ94000BA54
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di maniglia - Altro
Tipo di chiusura - Fessura
Manetta - no
Bloccaggio con lucchetto - no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti) - no
Confezione
1 PZ
EAN
4042948184226
Codice prodotto
SIE8PQ94000BA54
Cod. produttore
8PQ94000BA54
Produttore
SIE
Tipo di maniglia:
Altro
Tipo di chiusura:
Fessura
Manetta:
no
Bloccaggio con lucchetto:
no
Serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti):
no
Chiusura rapida copertura
La chiusura rapida copertura è progettata per garantire un efficace sistema di chiusura.
Dettagli tecnici:
- 1 confezione=20 pezzi
Vantaggi per il cliente:
- Facilità d'uso.
- Efficienza nel sistema di chiusura.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


