SIEMENS - SIE8PQ40000BA60 SUPPORTO SBARRE PRINCIPALI DOPPIO (2PZ) - 8PQ40000BA60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Max. corrente nominale - 6300 A
Distanza delle guide - 80 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4042948163726
Codice prodotto
SIE8PQ40000BA60
Cod. produttore
8PQ40000BA60
Produttore
SIE
Numero di poli:
4
Max. corrente nominale:
6300 A
Distanza delle guide:
80 mm
- Distribuzione dell'energia fino a 4.000 A
- Sistema modulare per adattabilità flessibile
- Diverse tecniche di installazione con componenti compatibili
- Software di configurazioneSIMARIS configuration per la pianificazione e documentazione
- Realizzazione di una distribuzione dell'energia sicura e omogenea
- Flessibilità per quasi tutte leesigenze di distribuzione dell'energia
- Compatibilità con una varietà di requisiti tramite molteplici accessori
Supporto porta-sbarre 6.300 A 1 set=2 pezzi
Il quadro di distribuzione dell'energia SIVACON S4 è un sistema economico di involucri e componenti SENTRON per la distribuzione sicura ed economica dell'energia fino a 4.000 A.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


