SIEMENS - SIE8GK97500KK02 ALPHA AS P400 SUPP SBA PIANE 20X10 30X10 - 8GK97500KK02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Max. corrente nominale - 800 A
Distanza delle guide - 80 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 Kg CO₂-eq
EAN
4001869481104
Codice prodotto
SIE8GK97500KK02
Cod. produttore
8GK97500KK02
Produttore
SIE
Numero di poli:
4
Max. corrente nominale:
800 A
Distanza delle guide:
80 mm
ALPHA Universal quadro modulare supporti per sbarre collettrici a 4 poli, diritta per CU 20x 10, 30x 10 Quadri di distribuzione ALPHA - un sistema completo di quadri centralino e quadri di distribuzione a pavimento per linstallazione di apparecchi fino a1250 A. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono testati secondo IEC 61439. Grazie alla struttura modulare e ad una piattaforma comune è possibile integrare i kit di montaggio specifici degli apparecchi in diverse varianti di quadri di distribuzione. Ciò facilita la pianificazione e il montaggio. Lequipaggiamento avviene in modo individuale e specifico per il progetto. Il software di configurazione SIMARIS configuration supporta lutente dalla pianificazione fino alla documentazione dei quadri di distribuzione dellenergia e dei quadri di distribuzione per linstallazione. I sistemi di quadri di distribuzione ALPHA sono fornibili in numerose esecuzioni e in molti colori speciali. Le porte sono a scelta in vetro o in acciaio. ALPHA - il concetto di sistema è importante.

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


