SIEMENS - SIE8GF9876 MORSETTIERA TETRAPOL DI DISTRIB.125A 8UM - 8GF9876

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tipo di collegamento - Avvitare
Numero di poli - 4
Con protezione dal contatto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869270883
Codice prodotto
SIE8GF9876
Cod. produttore
8GF9876
Produttore
SIE
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipo di collegamento:
Avvitare
Numero di poli:
4
Con protezione dal contatto:
sì
Morsettiere di distribuzione con marchio IMQ di tipo bipolare o quadripolare per correnti fino a 160 A. Icw fino a 6 kA e Ipk fino a 22 kA. Fissaggio diretto su guida DIN.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


