pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GF9872 MORSETTIERA TETRAPOL.DI DISTRIB.100A 5UM - 8GF9872

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GF9872 MORSETTIERA TETRAPOL.DI DISTRIB.100A 5UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 4

  • Con protezione dal contatto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869270845

Codice prodotto

SIE8GF9872

Cod. produttore

8GF9872

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

4

Con protezione dal contatto:

Morsettiere di distribuzione con marchio IMQ di tipo bipolare o quadripolare per correnti fino a 160 A. Icw fino a 6 kA e Ipk fino a 22 kA. Fissaggio diretto su guida DIN.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS