pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GF9871 MORSETTIERA BIPOL. DI DISTRIB. 100A 4UM - 8GF9871

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE8GF9871 MORSETTIERA BIPOL. DI DISTRIB. 100A 4UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tipo di collegamento - Avvitare

  • Numero di poli - 2

  • Con protezione dal contatto - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869270838

Codice prodotto

SIE8GF9871

Cod. produttore

8GF9871

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo di collegamento:

Avvitare

Numero di poli:

2

Con protezione dal contatto:

sì

Morsettiere di distribuzione con marchio IMQ di tipo bipolare o quadripolare per correnti fino a 160 A. Icw fino a 6 kA e Ipk fino a 22 kA. Fissaggio diretto su guida DIN.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS