pagina iniziale

SIEMENS - SIE8GF9654 GUIDA PER SUPP. SBARRE H2000 (COPPIA) - 8GF9654

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Piastra di montaggio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869167732

Codice prodotto

SIE8GF9654

Cod. produttore

8GF9654

Produttore

SIE

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Piastra di montaggio

Asta universale guida portante

La guida portante è progettata per fornire supporto verticale con una lunghezza di 2000mm.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: Asta universale guida portante
  • Quantità: 1 set = 2 pezzi
  • Orientamento: verticale
  • Lunghezza: A=2000mm

Vantaggi per il cliente:

  • Supporto robusto e stabile per applicazioni verticali
  • Facilità di installazione con set composto da 2 pezzi

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS