SIEMENS - SIE8GF5766 SUPPORTO SBARRE VERT.15X5/20X5/30X5 - 8GF5766

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - -99999
Max. corrente nominale - -99999 A
Confezione
1 PZ
EAN
4001869165936
Codice prodotto
SIE8GF5766
Cod. produttore
8GF5766
Produttore
SIE
Numero di poli:
-99999
Max. corrente nominale:
-99999 A
Stab Universal supporto porta-sbarre a 4 poli piano, verticale La=900mm 15/20/30x 5mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


