SIEMENS - SIE8GF5765 SUPPORTO SBARRE VERTICALE 30X10 - 8GF5765

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Distanza delle guide - 50 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
4001869165929
Codice prodotto
SIE8GF5765
Cod. produttore
8GF5765
Produttore
SIE
Numero di poli:
4
Distanza delle guide:
50 mm
Stab Universal supporto porta-sbarre a 4 poli piano, verticale La=600mm 30x 10 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


