SIEMENS - SIE7MH41386BA000CU0 ET 200SP TM SIWAREX WP351 HF - 7MH41386BA000CU0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 0
Numero di interfacce HW PROFINET - 0
Numero di interfacce HW seriali RS232 - 0
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4047623603610
Codice prodotto
SIE7MH41386BA000CU0
Cod. produttore
7MH41386BA000CU0
Produttore
SIE
Tensione di alimentazione DC:
19.2...28.8 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:
0
Numero di interfacce HW PROFINET:
0
Numero di interfacce HW seriali RS232:
0
Numero di interfacce HW seriali RS422:
0
Numero di interfacce HW seriali RS485:
1
Numero di interfacce HW seriali TTY:
0
Numero di interfacce HW parallele:
0
Numero di interfacce HW wireless:
0
Numero di interfacce HW USB:
0
Numero di interfacce HW altre:
0
Con interfaccia ottica:
no
Protocollo di supporto per TCP/IP:
no
Protocollo di supporto perPROFIBUS:
no
Protocollo di supporto per CAN:
no
Adatto per conteggio:
no
Protocollo di supporto per INTERBUS:
no
Adatto per pesatura:
sì
Protocollo di supporto per ASI:
no
Adatto per regolazione temperatura:
no
Protocollo di supporto per KNX:
no
Adatto per regolazione saldatura:
no
Protocollo di supporto per Modbus:
no
Adatto per regolazione pressione:
no
Protocollo di supporto per Data-Highway:
no
Adatto per NC:
no
Protocollo di supporto per DeviceNet:
no
Adatto per rilevamento percorso:
no
Protocollo di supporto per SUCONET:
no
Adatto per CNC:
no
Supporta il protocollo per LON:
no
Adatto per SSI:
no
Supporta il protocollo per profinet IO:
no
Supporta il protocollo per PROFINET CBA:
no
Supporta il protocollo per SERCOS:
no
Adatto per regolazione portata:
no
Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:
no
Adatto per misurazione portata:
no
Supporta il protocollo per ethernet/IP:
no
Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:
no
Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:
no
Protocollo INTERBUS per Safety:
no
Supporta il protocollo per PROFIsafe:
no
Supporta il protocollo per SafetyBUS p:
no
Supporta il protocollo per altri sistemi bus:
no
Standard radio bluetooth:
no
Standard radio WLAN 802.11:
no
Standard radio gprs:
no
Standard radio gsm:
no
Standard radio UMTS:
no
Link IO master:
no
Componenti del sistema:
sì
Adatto per controllo contornatura:
no
Adatto per controllo camma:
no
Adatto per sega volante:
no
Adatto per regolazione multiasse:
no
Adatto per posizionamento multiasse:
no
Adatto per posizionamento monoasse:
no
Blocco funzionale blocco del riavvio:
no
Blocco funzionale del reset automatico:
no
Blocco funzionale per controllo del contattore:
no
Blocco funzionale arresto d'emergenza:
no
Blocco funzionale di dispositivi di protezione attivi senza contatto:
no
Blocco funzionale tasto di consenso:
no
Blocco funzionale circuito a due mani:
no
Blocco funzionale di selezione del modo di funzionamento:
no
Blocco funzionale controllo accesso:
no
Grado di protezione (IP):
IP20
Collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile:
no
Misurazione di frequenza:
no
Montaggio su guida portante possibile:
sì
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio frontale possibile:
sì
Montaggio su rack possibile:
sì
Adatto per funzioni di sicurezza:
no
Risorsa corrispondente (Ex ia):
no
Risorsa corrispondente (Ex ib):
no
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
ATEX esecuzione antideflagrante per gas, cat. 3G
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Senza
Larghezza:
20 mm
Altezza:
57 mm
Profondità:
72 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


