pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5833 CONTAIMP.DIGIT.AZZ.10-150VCC/24-240VC - 7KT5833

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT5833 CONTAIMP.DIGIT.AZZ.10-150VCC/24-240VC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Digitale

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Settore di conteggio - 9999999 h

  • Tensione d'ingresso - 24...240 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869311081

Codice prodotto

SIE7KT5833

Cod. produttore

7KT5833

Produttore

SIE

Tipologia:

Digitale

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Settore di conteggio:

9999999 h

Tensione d'ingresso:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

60...60 Hz

Larghezza:

36 mm

Numero di caratteri:

7

Altezza:

90 mm

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Larghezza piastra frontale:

36 mm

Altezza piastra frontale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

    Contatore di impulsi elettronico DC 12-150V, 24-240V, 50Hz reset elettrico e meccanico

    SENTRON PAC è specializzato nell'acquisizione di valori di misura con un contatore di impulsi elettronico versatile.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione di funzionamento: DC 12-150V, 24-240V
    • Frequenza: 50Hz
    • Reset elettrico e meccanico disponibile

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in diverse applicazioni grazie alla gamma di tensione.
    • Affidabilità nella misurazione dei valori con diversi metodi di reset.
    • Design robusto per un utilizzo prolungato in ambienti industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS