pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5823 CONTAORE DIGIT. AZZERABILE EL.+MECC - 7KT5823

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Tipologia - Digitale

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Funzione reset - Tasto reset

  • Numero di caratteri - 7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869311074

Codice prodotto

SIE7KT5823

Cod. produttore

7KT5823

Produttore

SIE

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipologia:

Digitale

Settore di conteggio:

99999.99 h

Funzione reset:

Tasto reset

Numero di caratteri:

7

Tensione d'ingresso:

24...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

60...60 Hz

Tipo di propulsione:

Quarzo

Larghezza:

36 mm

Altezza:

90 mm

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Larghezza piastra frontale:

36 mm

Altezza piastra frontale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Contaore elettronico DC 12-150V, 24-240V, 50Hz reset elettrico e meccanico . SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS