SIEMENS - SIE7KT5822 CONTAORE DIGIT. AZZERABILE ELETTRIC - 7KT5822

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Guida DIN
Tipologia - Digitale
Settore di conteggio - 99999.99 h
Funzione reset - Tasto reset
Numero di caratteri - 7
Confezione
1 PZ
EAN
4001869311067
Codice prodotto
SIE7KT5822
Cod. produttore
7KT5822
Produttore
SIE
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Tipologia:
Digitale
Settore di conteggio:
99999.99 h
Funzione reset:
Tasto reset
Numero di caratteri:
7
Tensione d'ingresso:
24...240 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
60...60 Hz
Tipo di propulsione:
Quarzo
Larghezza:
36 mm
Altezza:
90 mm
Numero moduli DIN:
2
Profondità di incasso:
64 mm
Larghezza piastra frontale:
36 mm
Altezza piastra frontale:
45 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro


