pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5803 CONTAORE MECCANICO 115VCA 50HZ 2UM - 7KT5803

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT5803 CONTAORE MECCANICO 115VCA 50HZ 2UM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Guida DIN

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione d'ingresso - 115...115 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869310985

Codice prodotto

SIE7KT5803

Cod. produttore

7KT5803

Produttore

SIE

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Settore di conteggio:

99999.99 h

Tensione d'ingresso:

115...115 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Indicatore di corsa:

no

Larghezza:

36 mm

Tipo di propulsione:

Quarzo

Numero di caratteri:

7

Altezza:

90 mm

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

64 mm

Larghezza piastra frontale:

36 mm

Altezza piastra frontale:

45 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Contaore, meccanico, 115V, 50Hz SENTRON PAC

    Gli specialisti nell'acquisizione di valori di misura.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Contaore meccanico
    • Tensione: 115V
    • Frequenza: 50Hz

    Vantaggi per i clienti:

    • Affidabilità nella misurazione del tempo di funzionamento.
    • Facilità di integrazione in diverse applicazioni industriali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS