pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5602 CONTAORE 72X72MM 230V CA 50HZ - 7KT5602

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione d'ingresso - 230...230 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869198484

Codice prodotto

SIE7KT5602

Cod. produttore

7KT5602

Produttore

SIE

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Settore di conteggio:

99999.99 h

Tensione d'ingresso:

230...230 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Larghezza:

67.5 mm

Tipo di propulsione:

Quarzo

Numero di caratteri:

7

Scostamento giornaliero orologio:

-99999 s

Altezza:

67.5 mm

Numero moduli DIN:

2

Profondità di incasso:

44 mm

Larghezza piastra frontale:

72 mm

Altezza piastra frontale:

72 mm

Diametro di apertura del pannello:

-99999 mm

Grado di protezione (IP):

IP00

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Contaore 72x 72 mm AC 230V 50Hz senza calotta coprimorsetti SENTRON PAC

    Il Contaore SENTRON PAC è progettato per l'acquisizione di valori di misura in applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 72x72 mm
    • Voltaggio: AC 230V
    • Frequenza: 50Hz
    • Senza calotta coprimorsetti

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi elettrici esistenti.
    • Accuratezza e affidabilità nell'acquisizione dei dati di misura.
    • Design compatto per un'installazione semplificata.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS