pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5505 CONTAORE 48X48MM 24V CA 50HZ - 7KT5505

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione d'ingresso - 24...24 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869198453

Codice prodotto

SIE7KT5505

Cod. produttore

7KT5505

Produttore

SIE

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Settore di conteggio:

99999.99 h

Tensione d'ingresso:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

50...50 Hz

Indicatore di corsa:

sì

Larghezza:

45 mm

Tipo di propulsione:

Quarzo

Numero di caratteri:

7

Altezza:

45 mm

Profondità di incasso:

34 mm

Larghezza piastra frontale:

48 mm

Altezza piastra frontale:

48 mm

Diametro di apertura del pannello:

50.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Contaore 48x 48 mm AC 24V 50Hz senza mostrina 55x 55 mm SENTRON PAC

    Il Contaore SENTRON PAC è progettato per l'acquisizione precisa di valori di misura in applicazioni elettriche.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 48x 48 mm
    • Tipo di alimentazione: AC 24V
    • Frequenza: 50Hz
    • Design senza mostrina: 55x 55 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Alta precisione nella misurazione dei valori elettrici
    • Facile integrazione in vari sistemi elettrici
    • Compatto e leggero, ideale per spazi ristretti

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS