pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT5503 CONTAORE 48X48MM 115V CA 60HZ - 7KT5503

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Analogico

  • Tipo di montaggio - Montaggio frontale

  • Settore di conteggio - 99999.99 h

  • Tensione d'ingresso - 115...115 V

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869198439

Codice prodotto

SIE7KT5503

Cod. produttore

7KT5503

Produttore

SIE

Tipologia:

Analogico

Tipo di montaggio:

Montaggio frontale

Settore di conteggio:

99999.99 h

Tensione d'ingresso:

115...115 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Funzione reset:

Senza

Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:

60...60 Hz

Indicatore di corsa:

sì

Larghezza:

45 mm

Tipo di propulsione:

Quarzo

Numero di caratteri:

7

Altezza:

45 mm

Profondità di incasso:

34 mm

Larghezza piastra frontale:

48 mm

Altezza piastra frontale:

48 mm

Diametro di apertura del pannello:

50.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Grado di protezione (NEMA):

Altro

    Contaore 48x 48 mm AC 115V 60Hz senza mostrina 55x 55 mm

    Il SENTRON PAC è progettato per l'acquisizione di valori di misura in modo preciso e affidabile.

    Dettagli tecnici:

    • Dimensioni: 48x48 mm
    • Tensione: AC 115V
    • Frequenza: 60Hz
    • Tipo: senza mostrina 55x55 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile integrazione in sistemi esistenti grazie al design compatto.
    • Misurazioni precise per garantire performance ottimali.
    • Affidabilità nel monitoraggio dei valori elettrici.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS