SIEMENS - SIE7KT5502 CONTAORE 48X48MM 230V CA 50HZ - 7KT5502

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Tipologia - Analogico
Settore di conteggio - 99999.99 h
Funzione reset - Senza
Indicatore di corsa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4001869198422
Codice prodotto
SIE7KT5502
Cod. produttore
7KT5502
Produttore
SIE
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Tipologia:
Analogico
Settore di conteggio:
99999.99 h
Funzione reset:
Senza
Indicatore di corsa:
sì
Numero di caratteri:
7
Tensione d'ingresso:
230...230 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
50...50 Hz
Tipo di propulsione:
Quarzo
Larghezza:
45 mm
Altezza:
45 mm
Profondità di incasso:
34 mm
Larghezza piastra frontale:
48 mm
Altezza piastra frontale:
48 mm
Diametro di apertura del pannello:
50.199999999 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


