SIEMENS - SIE7KT5501 CONTAORE 48X48MM 115V CA 50HZ - 7KT5501

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Analogico
Tipo di montaggio - Montaggio frontale
Settore di conteggio - 99999.99 h
Tensione d'ingresso - 115...115 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC
Confezione
1 PZ
EAN
4001869198415
Codice prodotto
SIE7KT5501
Cod. produttore
7KT5501
Produttore
SIE
Tipologia:
Analogico
Tipo di montaggio:
Montaggio frontale
Settore di conteggio:
99999.99 h
Tensione d'ingresso:
115...115 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Funzione reset:
Senza
Gamma di frequenza della tensione d'ingresso:
50...50 Hz
Indicatore di corsa:
sì
Larghezza:
45 mm
Tipo di propulsione:
Quarzo
Numero di caratteri:
7
Altezza:
45 mm
Profondità di incasso:
34 mm
Larghezza piastra frontale:
48 mm
Altezza piastra frontale:
48 mm
Diametro di apertura del pannello:
50.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
- Dimensioni: 48x48 mm
- Alimentazione: AC 115V 50Hz
- Assenza di mostrina: 55x55 mm
- Tipo: SENTRON PAC
- Facilità di integrazione in sistemi di misurazione esistenti.
- Dimensioni compatteper installazioni in spazi limitati.
- Affidabilità nelle misurazioni in ambiente industriale.
Contaore 48x 48 mm AC 115V 50Hz senza mostrina 55x 55 mm
Il Contaore è progettato per l'acquisizione di valori di misura in applicazioni industriali.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS