pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1673 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A MID - 7KT1673

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1673 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869563671

Codice prodotto

SIE7KT1673

Cod. produttore

7KT1673

Produttore

SIE

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

187...264 V

Tensione nominale (Un) L-L:

323...456 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

4

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

0.1...100 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di punti:

10

    SENTRON, dispositivo di misura, 7KT PAC1600

    Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ideale per applicazioni in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini.

    Dettagli tecnici:

    • L-L: 400 V, L-N: 230 V
    • Corrente fino a 5 A
    • Montaggio su guida DIN
    • Trifase S0 + MID
    • Misura di energia apparente, attiva e reattiva
    • Autoalimentato
    • Morsetto a vite
    • Misura diretta fino a 80 A (trifase) e 63 A (monofase)
    • Integrazione facile tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevazione precisa e affidabile dei valori di energia per alimentazione e singoli utilizzatori.
    • Informazioni complete sulla rete elettrica e distribuzione dell'energia.
    • Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell'impianto.
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare specifiche esigenze.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS