pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1671 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A MID - 7KT1671

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1671 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 80 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869563657

Codice prodotto

SIE7KT1671

Cod. produttore

7KT1671

Produttore

SIE

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

80 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

187...264 V

Tensione nominale (Un) L-L:

323...456 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Senza

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

4

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1...1000 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di punti:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

    Dettagli tecnici:

    • LCD
    • L-L: 400 V
    • L-N: 230 V
    • 80 A
    • Montaggio su guida DIN
    • Trifase S0 + MID
    • Energia apparente / energia attiva / reattiva
    • Autoalimentato
    • Morsetto a vite
    • Misura con trasformatori o diretta fino a 80 A (trifase) e 63 A (monofase)
    • Interfaccia di comunicazione: Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0

    Vantaggi per i clienti:

    • Misurazione precisa, riproducibile e affidabile dei valori di energia.
    • Informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e distribuzione dell’energia.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare le esigenze specifiche.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS