SIEMENS - SIE7KT1670 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A - 7KT1670

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 80 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4001869563640
Codice prodotto
SIE7KT1670
Cod. produttore
7KT1670
Produttore
SIE
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
80 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
187...264 V
Tensione nominale (Un) L-L:
323...456 V
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tarato:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
1...1000 Imp/kWh (k
Con codice di blocco:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di punti:
10
- LCD display
- Tensione L-L: 400 V
- Tensione L-N: 230 V
- Corrente massima: 80 A (trifase), 63 A (monofase)
- Montaggio su guida DIN
- Misura con trasformatori o diretta
- Comunica tramite Modbus RTU, M-Bus o interfaccia S0
- Rilevazione precisa e affidabile dei valori di energia.
- Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia nell'installazione elettrica.
- Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
- Diverse varianti disponibili per soddisfare esigenze specifiche.
SENTRON 7KT PAC1600
Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad esempio in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


