pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1668 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A M-BUS MID - 7KT1668

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1668 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A M-BUS MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 80 A

  • Corrente massima (Imax) - 80 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869563633

Codice prodotto

SIE7KT1668

Cod. produttore

7KT1668

Produttore

SIE

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

80 A

Corrente massima (Imax):

80 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

187...264 V

Tensione nominale (Un) L-L:

323...456 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

M-bus (cablato)

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

4

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1...1000 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di punti:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    Il Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 è progettato per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ideale per applicazioni in impianti industriali e edifici.

    Dettagli tecnici:

    • Modalità operativa: trifase e monofase
    • Tensione L-L: 400 V, Tensione L-N: 230 V
    • Corrente: fino a 80 A (trifase), fino a 63 A (monofase)
    • Apparecchio per montaggio suguida DIN
    • Interfacce di comunicazione: Modbus RTU, M-Bus, interfaccia S0
    • Tipologia di misura: con trasformatori o diretta

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevazione precisa, riproducibile e affidabile dei valori di energia
    • Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e stato dell'impianto
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare specifiche esigenze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS