SIEMENS - SIE7KT1667 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 80A M-BUS - 7KT1667

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 80 A
Corrente massima (Imax) - 80 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
83 Kg CO₂-eq
EAN
4001869563626
Codice prodotto
SIE7KT1667
Cod. produttore
7KT1667
Produttore
SIE
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
80 A
Corrente massima (Imax):
80 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
187...264 V
Tensione nominale (Un) L-L:
323...456 V
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tarato:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
M-bus (cablato)
Tipo di montaggio:
AMD
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
4
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
1...1000 Imp/kWh (k
Con codice di blocco:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di punti:
10
- LCD display
- L-L: 400 V, L-N: 230 V
- Max current: 80 A (trifase), 63 A (monofase)
- Montaggio su guida DIN
- Trifase M-bus support
- Autoalimentato
- Controllo di energia apparente, attiva e reattiva
- Morsetto a vite
- Comunicazione tramite Modbus RTU, M-Bus, o interfaccia S0
- Misurazioni precise e affidabili dei consumi energetici.
- Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
- Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e stato dell'impianto.
- Disponibile in diverse varianti per soddisfare specifiche esigenze.
- Utilizzabile in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti.
SENTRON 7KT PAC1600
Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS