pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1664 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A M-BUS MID - 7KT1664

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1664 PAC1600 CONTATORE TRIFASE 5A M-BUS MID

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

83 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869563596

Codice prodotto

SIE7KT1664

Cod. produttore

7KT1664

Produttore

SIE

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

187...264 V

Tensione nominale (Un) L-L:

323...456 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

M-bus (cablato)

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

4

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

0.1...100 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di punti:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    Contatore di energia autoalimentato per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

    Dettagli tecnici:

    • L-L: 400 V, L-N: 230 V
    • Corrente: 5 A
    • Montaggio su guida DIN
    • Trifase M-bus + MID
    • Misura fino a 80 A (trifase) e 63 A (monofase)
    • Comunicazione: Modbus RTU, M-Bus, interfaccia S0

    Benefici per il cliente:

    • Rilevamento preciso e affidabile dei valori di energia.
    • Informazioni complete sulla distribuzione dell'energia e stato dell'impianto.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
    • Diverse varianti disponibili per soddisfare specifiche esigenze.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS