SIEMENS - SIE7KT1655 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A - 7KT1655

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia - Misurazione diretta
Corrente nominale (In) - 63 A
Corrente massima (Imax) - 63 A
Tipo di contatore - Elettronico
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
32 Kg CO₂-eq
EAN
4001869563541
Codice prodotto
SIE7KT1655
Cod. produttore
7KT1655
Produttore
SIE
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Corrente nominale (In):
63 A
Corrente massima (Imax):
63 A
Tipo di contatore:
Elettronico
Tensione nominale (Un) N-L:
187...264 V
Tensione nominale (Un) L-L:
323...456 V
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tarato:
no
Tipo di interfaccia/connessione:
Senza
Tipo di montaggio:
AMD
Blocco antiritorno:
sì
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Tipo di impulso:
S0
Numero moduli DIN:
2
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Velocità d'impulso:
1...100 Imp/kWh (k
Con codice di blocco:
sì
Grado di protezione (IP):
IP40
Numero di punti:
10
- LCD display
- Voltage range: L-N: 230 V
- Current rating: 63 A (monofase), 80 A (trifase)
- Installazione su guida DIN
- Measurement of energia apparente, attiva e reattiva
- Autoalimentato
- Terminals: screws
- Comunication interfaces: Modbus RTU, M-Bus, S0
- Misurazioni precise e riproducibili per alimentazione e singoli utilizzatori
- Valori di misura importanti per la valutazione dello stato dell’impianto
- Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia
- Varianti disponibili per soddisfare diverse esigenze di installazione
SENTRON 7KT PAC1600
Il contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 è progettato per misurare il fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, fornendo dati affidabili e precisi.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS