pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KT1651 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A MODBUS - 7KT1651

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KT1651 PAC1600 CONTATORE MONOFASE 63A MODBUS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 63 A

  • Corrente massima (Imax) - 63 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

33 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4001869563503

Codice prodotto

SIE7KT1651

Cod. produttore

7KT1651

Produttore

SIE

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

63 A

Corrente massima (Imax):

63 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

187...264 V

Tensione nominale (Un) L-L:

323...456 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Modbus

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

2

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Velocità d'impulso:

1...100 Imp/kWh (k

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di punti:

10

    SENTRON 7KT PAC1600

    Contatore di energia SENTRON 7KT PAC1600 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Dispositivo di misura con LCD
    • Tensionenominale: L-N: 230 V
    • Corrente nominale: 63 A (monofase), 80 A (trifase)
    • Apparecchio per montaggio su guida DIN
    • Protocollo di comunicazione: Modbus RTU/ASCII, M-Bus, interfaccia S0
    • Misura di energia apparente, attiva e reattiva
    • Autoalimentato con morsetti a vite

    Benefici per il cliente:

    • Rilevamento preciso e affidabile dei valori di energia
    • Integrazione facile in sistemi di automazione e gestione dell'energia
    • Informazioni complete sulla installazione elettrica e distribuzione dell'energia
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare le specifiche esigenze

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS