SIEMENS - SIE7KT1202 TRASFORM. DI CORRENTE 3X150/5A 6UM - 7KT1202

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 150 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 3.75 VA
Diametro dell'apertura - 13 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
40 Kg CO₂-eq
EAN
4001869197326
Codice prodotto
SIE7KT1202
Cod. produttore
7KT1202
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
150 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
3.75 VA
Diametro dell'apertura:
13 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS