SIEMENS - SIE7KT1201 TRASFORM. DI CORRENTE 3X100/5A 6UM - 7KT1201

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In - 100 A
Corrente nominale secondaria - 5 A
Potenza apparente nominale secondaria - 2.5 VA
Diametro dell'apertura - 13 mm
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
25 Kg CO₂-eq
EAN
4001869197319
Codice prodotto
SIE7KT1201
Cod. produttore
7KT1201
Produttore
SIE
Tipologia:
Trasformatore di corrente
Corrente nominale primaria In:
100 A
Corrente nominale secondaria:
5 A
Potenza apparente nominale secondaria:
2.5 VA
Diametro dell'apertura:
13 mm
Tarato:
no
Fissaggio a scatto:
sì
Fattore di limitazione sovracorrente:
FS 5
Con protezione dal contatto:
no
Collegamento secondario:
Raccordo a vite
Con guida in rame:
no
Numero di ingressi primari:
1
- Corrente nominale: 100/5A
- Frequenza: 50/60 Hz
- Numero di fasi: 3
- Dimensioni compatte per installazione semplice
- Compatibilità con sistemi di misurazione e monitoraggio
- Accuratezza elevata nella misurazione della corrente
- Facilità d'uso e installazione rapida
- Affidabilità e lunga durata del prodotto
- Supporto per integrazione in sistemi esistenti
Trasformatore di corrente AC 3x 100/5A SENTRON PAC
Gli specialisti nell'acquisizione di valori di misura.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


