pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KN13100MC000AA8 POWERCENTER 3000 - 7KN13100MC000AA8

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE7KN13100MC000AA8 POWERCENTER 3000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 20.4...28.8 V

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

  • Numero di interfacce HW PROFINET - -99999

  • Numero di interfacce HW seriali RS232 - -99999

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869570433

Codice prodotto

SIE7KN13100MC000AA8

Cod. produttore

7KN13100MC000AA8

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

20.4...28.8 V

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Numero di interfacce HW PROFINET:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS232:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS422:

-99999

Numero di interfacce HW seriali RS485:

0

Numero di interfacce HW seriali TTY:

-99999

Numero di interfacce HW USB:

2

Numero di interfacce HW parallele:

-99999

Numero di interfacce HW wireless:

-99999

Numero di interfacce HW altre:

-99999

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

Sistema operativo preinstallato:

LINUX

Memoria principale max.:

2147.48364 MB

Grado di protezione (IP):

IP40

Temperatura d'esercizio:

55...55 °C

Forma della scatola:

Rack

Con hard disk:

Con unità dischetto:

no

Numero di slot liberi, AGP:

-99999

Numero di slot liberi, PCI:

-99999

Con altri supporti di memoria:

Numero di slot liberi, ISA:

-99999

Numero di slot liberi, PC-Card (PCMCIA):

-99999

Montaggio su guida portante possibile:

Numero di slot per supporto di memorizzazione:

-99999

Adatto per funzioni di sicurezza:

no

Larghezza:

85 mm

Altezza:

85 mm

Profondità:

41 mm

Capacità di memoria hard disk:

0.032 TB

SENTRON Powercenter 3000, Power Management System per apparecchi SENTRON e SIRIUS, rilevamento, archiviazione e visualizzazione di valori di misura, informazioni di stato segnalazioni web server in 10 lingue, trasmissione dei dati opzionale verso altre piattaforme Cloud come Insights Hub, AWS, Azure, supporta la gestione energetica ad es. ISO 50001, 50003, 50006 e audit energetici ad es. DIN 16247 MIS con SENTRON powerconfig oppure autarchica nel Web UI SENTRON Powercenter 3000 per lapproccio economico alla gestione dellenergia secondo ISO 50001 di aziende di qualsiasi dimensione. SENTRON Powercenter 3000 è una soluzione plug-and-play per il monitoraggio dellenergia e dello stato nella distribuzione di energia elettrica a bassa tensione. Tutte le informazioni rilevanti del sistema di distribuzione di energia elettrica o del quadro elettrico possono essere visualizzate tramite linterfaccia web su qualsiasi apparecchiatura terminale (PC, smartphone, tablet, HMI, etc.) attraverso la combinazione di IPC e dellapplicazione integrata. Lapparecchio può essere utilizzato anche come gateway per lelaborazione dei dati in sistemi basati su cloud. Sono possibili anche notifiche automatiche via e-mail, ad es. in caso di superamento dei valori limite. SENTRON Powercenter 3000 costituisce la base perfetta per la gestione operativa dellenergia, ad es. secondo la norma ISO 50001. La configurazione e la parametrizzazione avvengono direttamente nellinterfaccia web con un onere minimo. Il monitoraggio continuo del consumo energetico riduce i costi e le emissioni di CO2 e consente un funzionamento sostenibile, efficiente e conforme alle norme. SENTRON Powercenter 3000 - semplice, sicuro ed economico.

SIEMENS

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS