pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KN12100MC00 POWERCENTER 2000, 24 V C.C., 1 UM - 7KN12100MC00

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione DC - 19.2...28.8 V

  • Forma della scatola - Rack

  • Frequenza di clock del processore - 0.3 GHz

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Numero di interfacce HW Industrial Ethernet - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047624577934

Codice prodotto

SIE7KN12100MC00

Cod. produttore

7KN12100MC00

Produttore

SIE

Tensione di alimentazione DC:

19.2...28.8 V

Forma della scatola:

Rack

Frequenza di clock del processore:

0.3 GHz

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Numero di interfacce HW Industrial Ethernet:

2

Protocollo di supporto per Modbus:

sì

Numero di interfacce HW wireless:

2

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

sì

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Standard radio bluetooth:

sì

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura d'esercizio:

-25...60 °C

Con unità dischetto:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Adatto per funzioni di sicurezza:

sì

Larghezza:

18 mm

Altezza:

90 mm

Profondità:

70 mm

Powercenter 2000, max. 24 apparecchi SENTRON COM, collegamento Cloud, DC 24 V, osservare le omologazioni nazionali! Lista dei paesi: vedere certificati SENTRON Powercenter 2000 per dispositivi di protezione SENTRON COM (via radio) con Web Server e collegamento diretto al cloud. I gateway cloud SENTRON Powercenter 2000 raccolgono i dati da diversi dispositivi di protezione SENTRON con capacità di comunicazione e misura nonché da blocchetti di contatti ausiliari, dispositivi di comando a distanza e fusibili. Essi comunicano in modalità wireless con fino a 24 apparecchiature terminali allinterno di un quadro di distribuzione per linstallazione. È possibilerichiamare i dati tramite Bluetooth con unapparecchiatura terminale mobile o direttamente tramite un Web Server sul posto. È possibile una semplice integrazione in sistemi cloud sovraordinati per larchiviazione a lungo termine, lanalisi e la visualizzazione dei dati (ad es. tramite Modbus TCP, https o MQTT). Inoltre, sono supportate ampie funzioni di sicurezza, come la protezione da scrittura contro modifiche indesiderate delle impostazioni, un protocollo di comunicazione sicuro e crittografato per il comando di apparecchi e una funzione di login con diversi diritti di accesso (controllo degli accessi basato sui ruoli). Dispositivi di protezione SENTRON COM - Una scelta sicura, ora ancora più intelligente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS