pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM22002EA401JA1 PAC2200 65A MODBUS TCP MID - 7KM22002EA401JA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 65 A

  • Corrente massima (Imax) - 65 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

119 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869538624

Codice prodotto

SIE7KM22002EA401JA1

Cod. produttore

7KM22002EA401JA1

Produttore

SIE

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

65 A

Corrente massima (Imax):

65 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

3...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

3...480 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Modbus

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

6

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di punti:

12

    SENTRON 7 km PAC2200

    Contatore di energia SENTRON 7KM PAC2200 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad esempio in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini, a scopo di fatturazione.

    Dettagli tecnici:

    • L-L: 400 V
    • L-N: 230 V
    • Corrente massima: 65 A
    • Apparecchio per montaggio su guida DIN
    • Modalità di comunicazione: Modbus TCP+ MID
    • Tipi di energia misurati: energia apparente, energia attiva, energia reattiva
    • Autoalimentato
    • Morsetto a vite
    • Precisa e affidabile misurazione di energia

    Vantaggi per i clienti:

    • Rilevamento preciso, riproducibile e affidabile dei valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori.
    • Informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e distribuzione dell'energia.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia.
    • Disponibilità in diverse varianti per soddisfare specifiche esigenze.
    • Specialisti nell'acquisizione di valori di misura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS