pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM22002EA401EA1 PAC2200, 65A MODBUS TCP - 7KM22002EA401EA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Misurazione diretta

  • Corrente nominale (In) - 65 A

  • Corrente massima (Imax) - 65 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

119 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869538594

Codice prodotto

SIE7KM22002EA401EA1

Cod. produttore

7KM22002EA401EA1

Produttore

SIE

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Misurazione diretta

Corrente nominale (In):

65 A

Corrente massima (Imax):

65 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Tensione nominale (Un) N-L:

3...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

3...480 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

no

Tipo di interfaccia/connessione:

Modbus

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

6

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di punti:

12

    SENTRON 7KM PAC2200

    Contatore di energia SENTRON 7KM PAC2200 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

    Dettagli tecnici:

    • LCD display
    • L-L: 400 V
    • L-N: 230 V
    • 65 A
    • Montaggio su guida DIN
    • Trifase Modbus TCP
    • Misura di energia apparente, energia attiva e energia reattiva
    • Autoalimentato
    • Morsetto a vite

    Benefici peri clienti:

    • Rilevamento preciso e riproducibile dei valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori.
    • Forniamo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dell'energia.
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e di gestione dell'energia.
    • Disponibile in diverse varianti per soddisfare le vostre esigenze.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS