SIEMENS - SIE7KM22002EA401DA1 PAC2200, 65A MODBUS RTU - 7KM22002EA401DA1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatore - Elettronico
Corrente nominale (In) - 65 A
Corrente massima (Imax) - 65 A
Tensione nominale (Un) N-L - 3...276 V
Tensione nominale (Un) L-L - 3...480 V
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
119 Kg CO₂-eq
EAN
4001869538587
Codice prodotto
SIE7KM22002EA401DA1
Cod. produttore
7KM22002EA401DA1
Produttore
SIE
Tipo di contatore:
Elettronico
Corrente nominale (In):
65 A
Corrente massima (Imax):
65 A
Tensione nominale (Un) N-L:
3...276 V
Tensione nominale (Un) L-L:
3...480 V
Tipo di polo:
Tre conduttori/quattro conduttori
Tipologia:
Misurazione diretta
Tipo di energia:
Potenza effettiva e reattiva
Adatto per:
Acquisto/consegna
Tipo di tariffa:
Tariffa doppia
Tipo di misurazione curve di carico:
no
Blocco antiritorno:
sì
Tarato:
no
Uscita d'impulso:
Elettrico
Tipo di impulso:
S0
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Tipo di montaggio:
AMD
Numero moduli DIN:
6
Tipo di interfaccia/connessione:
Modbus
Con codice di blocco:
sì
Numero di punti:
12
Grado di protezione (IP):
IP40
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS