pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM22002EA301JA1 PAC2200 5A MODBUS TCP MID - 7KM22002EA301JA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di polo - Tre conduttori/quattro conduttori

  • Tipologia - Trasformatore di misura

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tipo di contatore - Elettronico

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869538563

Codice prodotto

SIE7KM22002EA301JA1

Cod. produttore

7KM22002EA301JA1

Produttore

SIE

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tipo di contatore:

Elettronico

Omologazione:

Secondo direttiva MID

Tensione nominale (Un) N-L:

3...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

3...480 V

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tarato:

sì

Tipo di interfaccia/connessione:

Modbus

Tipo di montaggio:

AMD

Blocco antiritorno:

sì

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Tipo di impulso:

S0

Numero moduli DIN:

6

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Con codice di blocco:

sì

Grado di protezione (IP):

IP40

Numero di punti:

12

    SENTRON 7 km PAC2200

    Contatore di energia SENTRON 7KM PAC2200 per la misura con taratura fiscale del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase.

    Dettagli tecnici:

    • LCD display
    • L-L: 400 V, L-N: 230 V
    • Current rating: 5 A
    • Montaggio su guida DIN
    • Trifase Modbus TCP + MID
    • Rilevazione di energia apparente, attiva e reattiva
    • Autoalimentato
    • Morsetto a vite per connessione
    • Misura diretta fino a 65 A
    • Integrazione con Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU e M-Bus

    Benefici per i clienti:

    • Misurazioni precise, riproducibili e affidabili dei valori di energia
    • Informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e distribuzione dell'energia
    • Facile integrazione in sistemi di automazione e gestione dell'energia
    • Diverse varianti disponibili per soddisfare le esigenze specifiche
    • Ideale per impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS