pagina iniziale

SIEMENS - SIE7KM22002EA301DA1 PAC2200 5A MODBUS RTU - 7KM22002EA301DA1

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatore - Elettronico

  • Corrente nominale (In) - 5 A

  • Corrente massima (Imax) - 100 A

  • Tensione nominale (Un) N-L - 3...276 V

  • Tensione nominale (Un) L-L - 3...480 V

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4001869538525

Codice prodotto

SIE7KM22002EA301DA1

Cod. produttore

7KM22002EA301DA1

Produttore

SIE

Tipo di contatore:

Elettronico

Corrente nominale (In):

5 A

Corrente massima (Imax):

100 A

Tensione nominale (Un) N-L:

3...276 V

Tensione nominale (Un) L-L:

3...480 V

Tipo di polo:

Tre conduttori/quattro conduttori

Tipologia:

Trasformatore di misura

Tipo di energia:

Potenza effettiva e reattiva

Adatto per:

Acquisto/consegna

Tipo di tariffa:

Tariffa doppia

Tipo di misurazione curve di carico:

no

Blocco antiritorno:

Tarato:

no

Uscita d'impulso:

Elettrico

Tipo di impulso:

S0

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Tipo di montaggio:

AMD

Numero moduli DIN:

6

Tipo di interfaccia/connessione:

Modbus

Con codice di blocco:

Numero di punti:

12

Grado di protezione (IP):

IP40

SENTRON, dispositivo di misura, 7 km PAC2200, LCD, L-L: 400 V, L-N: 230 V, 5 A, Apparecchio per montaggio su guida DIN, trifase Modbus RTU, energia apparente / energia attiva / energia reattiva, autoalimentato, morsetto a vite Contatore di energia SENTRON 7KM PAC2200 per la misura del fabbisogno energetico in reti monofase e trifase, ad es in impianti industriali, edifici funzionali, uffici e appartamenti in condomini. I dispositivi di misura dellenergia 7KM PAC 2200 con gamma di funzioni ampliata, rilevano in modo preciso, riproducibile e affidabile i valori di energia per alimentazione, partenze elettriche o singoli utilizzatori attraverso la misura con trasformatori o diretta fino a 65 A. Essi forniscono non solo informazioni complete sulla vostra installazione elettrica e sulla distribuzione dellenergia ma anche valori di misura importanti per la valutazione dello stato dellimpianto. Per lulteriore elaborazione dei dati di misura i dispositivi sono facilmente integrabili, grazie alle loro molteplici possibilità di comunicazione, in sistemi sovraordinati di automazione e di gestione dellenergia tramite Modbus TCP, PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU e M-Bus. I dispositivi di misura 7KM PAC sono disponibili in diverse varianti, adatte a soddisfare le vostreesigenze. SENTRON PAC - Gli specialisti nellacquisizione di valori di misura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS